Felfúró HSS N 12 mm

Cikkszám: 116620 12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: HSS
  • Szabvány: DIN 343
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: h8
  • Csúcsszög: 120

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges ⌀ DC 12 mm
Bevonat bevonat nélkül
Szerszámanyag HSS
Szabvány DIN 343
Típus N
Tűrés névleges ⌀ h8
Csúcsszög 120 fok
Szár Morse kúp
Vágóélek száma Z 3
belső hűtés nem
Ajánlott Maximális furatmélység L2 83 mm
Forgácshorony hossza Lc 101 mm
Teljes hossz L 182 mm
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 8,4 mm
Morse-kúp MK méret 1
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 0,14 mm/ford.
Színes gyűrű Nincs
Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 116620 12
EAN / GTIN 4045197033635

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
45
Acél < 500 N/mm²
P
40
Acél < 750 N/mm²
P
30
Acél < 900 N/mm²
P
25
Acél < 1100 N/mm²
P
10
Acél < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
GG(G)
K
25
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Megnövelt lélekvastagság. Stabil csigafúró javított megvezetéssel.

Előny:

Különösen alkalmas nem kerek lyukak felfúrásához. Nem egytengelyű furatok kiegyenlítésére.

Ajánlás:

Maximális fúrásmélység:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Figyelem:

Kérjük, vegye figyelembe:
A mindenkori előfúrási ⌀-t (lásd a táblázatot) tartsa be.
MK száras szerszámokhoz való szűkítő hüvelyeket lásd a 343000-343530 sz. alatt.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz