Csigafúró, hosszú HSS-E N 2,3 mm

Cikkszám: 116065 2,3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    12,36 € / Darab
  • 5 Darab -től/tól
    10,30 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: HSS E
  • Szabvány: DIN 340
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: h8
  • Csúcsszög: 118

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges ⌀ DC 2,3 mm
Bevonat bevonat nélkül
Szerszámanyag HSS E
Szabvány DIN 340
Típus N
Tűrés névleges ⌀ h8
Csúcsszög 118 fok
Spirálszög 35-40 fok
Szár Hengeres szár
Vágóélek száma Z 2
belső hűtés nem
Ajánlott Maximális furatmélység L2 55,6 mm
Forgácshorony hossza Lc 59 mm
Teljes hossz L 90 mm
Szár ⌀ Ds 2,3 mm
Előtolás f acélban < 1100 N/mm2 0,02 mm/ford.
Színes gyűrű piros
Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 116065 2,3
EAN / GTIN 4045197270405

Alkalmazási táblázat

Acél < 750 N/mm²
P
30
Acél < 900 N/mm²
P
25
Acél < 1100 N/mm²
P
10
Acél < 1400 N/mm²
P
8
TOOLOX 33
H
8
TOOLOX 44
H
5
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
80
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Köszörült profil. Normál lélekvastagság és keresztél. Fényes felület.
AC alakú csúcskialakítással, 2 mm mérettől.

Előny:

Fúróperselyekkel vagy mélyebb helyeken végzendő fúrási munkákhoz.
Nagyszilárdságú, nemesített acélokhoz, TOOLOX-hoz is.

Ajánlás:

Maximális fúrásmélység:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Figyelem:

Hozzávaló 112103, 112110 és 112160 sz. NC központozó 120°-os csúcsszöggel a nagyobb folyamatbiztonság érdekében
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
    ⌀ DC h8 (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz