FSL-C fugavágó penge 650x3,9x25,4 PREMIUM régi beton

Cikkszám: 103020
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 103020
EAN / GTIN 9003171030204
Gyártó száma 103020
L-szám L10150 1051

Leírás

Jellemző:

  • Halmazállapot: C77W 50088F DIAMANT KÖRKÖRÖS ÉRTÉKESÍTÉS
  • Anyagalkalmasság: Beton
  • Termékcsalád: PREMIUM
  • Specifikáció: 20 - 3,9 - 10
  • Méret (Mé x Mé x Ma): 650 x 3,9 x 25,4 mm
  • Átmérő: 650 mm
  • Vastagság: 3,9 mm
  • Furat: 25,4 mm
  • Gabonaméret: 38.
  • Szerszám: Padlófűrészek

Előny:

  • Állandó gyors forgácsolási teljesítmény és észrevehető simaság
  • Nagyon hosszú élettartam.