MARTOR kés SECUPRO MAXISAFE 10150610 , 1 db egy kartonban

Cikkszám: 10150610.02
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Biztonsági kés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 10150610.02
EAN / GTIN 4002632801563
Gyártó száma 10150610.02
L-szám L60170 809

Leírás

Leírás:

Tökéletes kezelés - minden oldalról. Fém kupakkal és lekerekített trapézpenge-vel.
A SECUPRO MAXISAFE több mint 15 éve meggyőző könnyedségével és széles alkalmazási körével. A biztonsági kés új szintre emelte az ergonómiát. Fogd a Egyszerű-t a kezedbe, és nyomd meg az újrafutózott 3-oldalas csúszkát... Érzed a különbséget? Bizonyított termékek nélkül nem kell dolgoznia – mint például a teljesen automatikus pengevisszahúzás, a kiváló minőségű műanyagból készült robusztus nyél vagy a kiegészítő fémsapka.
  • Alapanyag:
    Üvegszál erősítésű műanyag
  • Az ergonomikus nyél
    különösen az újonnan kialakított kés háttámlája biztosítja, hogy a műanyag fogantyú most még jobb legyen a kezében. Ehhez a csúszka- és lapátváltó gomb optimalizációi: Ez lehetővé teszi a hatékony munkavégzést.
  • 3 oldalas csúszka
    jobbra? Balra? Felülről? Nem számít, hogyan szeretné elindítani a pengét, a SECUPRO MAXISAFE minden lehetőséget kínál. Több, mint: A 3-oldalas csúszka mostantól fogékony hornyokkal van felszerelve.
  • A penge cseréjéhez egy gombnyomással
    elegendő a két keze. És ez a gyors útmutató: Nyomja meg a pengecsere gombot, nyissa ki az nyél-t, cserélje ki a pengetartót és a pengét. A Egyszerű az.
  • A SECUPRO MAXISAFE nem kopik
    , ezért nem kell kerülnie az anyaggal való érintkezést. Ellenkezőleg: A penge nyílásán található fémsapkának köszönhetően a legnehezebb igényekre is felkészült.
  • 2-utas használható penge
    Mielőtt a minőségi pengét ki kellene cserélnie, egyszer elfordíthatja. Ez megduplázza a penge működési idejét – és csökkenti az erőfeszítést. Mert a termék úgy vágja le, mint az újat.
  • Fő vágóanyagok:
    Karton: Legfeljebb 3 rétegű műanyag pántoló

    film és papírháló
    ragasztószalag
  • Vágási alkalmazás:
    Vágószalag szalag vágása
    nyitott / fedél karton az oldalon Vágás nyitott / fedél
    karton a felső vágás nyitott
    karton vízszintesen

Jellemző:

  • Markolat: 3 oldalsó csúszkák
  • Kezelés: Jobb- és balkezes
  • Biztonsági technológia I: Nagyon magas szintű biztonság (SECUPRO)
  • Biztonsági technológia II: Teljesen automata penge visszahúzás
  • Szállítózár: Nem
  • Trigger: Hüvelykujj
  • Ergonómia: Ergonomikus
  • Vágási mélység (összegezve): 16 mm
  • Fő vágóanyagok: Kartondoboz: 3 rétegű, karton: 2 rétegű, karton: 1 rétegű, műanyag heveder, ragasztószalag, film és papír hevederek, tekercselés, Stretch, zsugorfólia, fonal, zsinór, filc, Nem szőtt szövet, zsákos áruk, textíliák
  • Vágási alkalmazás: Vágja le a pántszalagot, vágja le a kartont oldalirányban / fedje le, vágja le a kartont a tetején, vágja le a kartont vízszintesen
  • Kopási tulajdonságok: A legmagasabb kopásvédelem
  • Tartó/szemhéj: Igen
  • Szalag karcolás: Nem
  • Alapanyag: Üvegszál erősítésű műanyag
  • Softgrip: Nem
  • Fémdetektálható: Nem
  • Szerelt penge: 60099,70.
  • A penge kilépési hossza (max.): 16, 5 mm
  • Opcionális penge: 1760099,25, 99,70, 199,70, 98,70
  • Szerelt penge penge alakú (kés): Trapézpenge
  • Szerelt vágóélek (kés): 2-szeres használat
  • Szerelt penge rozsdamentes (kés): Nem
  • Csere pengék a nyél-ban: Nem
  • Penge csere szerszám nélkül: Igen
  • Blade Change zárható: Nem
  • GS karakter (szöveg): TÜV-/VPA-tesztelt

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok