Ütköző adapter

Cikkszám: 1007S-7/4
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 1-2 hét
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
Termék fajtája Toldószár

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 1007S-7/4
EAN / GTIN 4000896215416
Gyártó száma 1007S-7/4
L-szám L60140 5197
Gyártó/felelős személy HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Leírás

Leírás:

  • Cserélhető dugaszolható penge, 24 mm-es külső hatszög – 12,5 külső négyzetes hajtás =1~2
  • Adapter / Szükítő belső négyzetes meghajtó 20 =3→ 4 /külső négyzetes meghajtó12,5 =1/2
  • Furattal a rögzítőcsaphoz vagy a rögzítőrugóhoz és horonyhoz az O-gyűrűhöz
  • Felület: Foszfátozott, olajozott
  • Németországban készült
  • Hajtás: Négyzet alakú üreges 20 mm (3/4 hüvelyk)
  • Kimenet: Négyzet alakú tömör 12,5 mm (1/2 hüvelyk)
  • A gép működtetéséhez

Tartalom:

  • 1003S-1
  • 1003S-07
  • 1000S-G1736
  • 1000S-H1736