Automata hegesztőmaszk 3M™ Speedglas™ G5-02 BLACK

Cikkszám: 097911 BLACK
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Festék fekete
Kapcsolási idő világosról sötétre 0,1 ms
Kapcsolási idő világosról sötétre 50 ms - 1 000 ms
Termék fajtája Hegesztőmaszk

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 097911 BLACK
EAN / GTIN 4054596717886
Gyártó száma 7100205306

Leírás

Kivitel:

A Speedglas™ G5-02 automata hegesztőmaszk a világszerte első hajlított vakításvédő kazettával van felszerelve. Így a hegesztő szűrő íves alakja követi a fej formáját és így lehetővé teszi maximálisan széles látómezőt a maszk karcsú alakja mellett. A kitűnő színérzékelést szolgáló Natural Colour Technologie lehetővé teszi az ívfény maximális ellenőrzését a hegesztési folyamat során. A 2,5 világos fokozat lehetővé teszi a különösen jó látási viszonyokat a köztes megmunkálásnál. Felhasználóbarát menü, a 3M Connected Equipment applikáció, amely segítséget nyújt a helyes beállítások elvégzésében, valamint a 3M™ Speedglas™ automata hegesztőmaszk szokásos prémium jellemzői teszik teljessé a képet.
Sötét védelmi fokozatok: 8 – 12
Világos fokozat: 2,5. 500 óra).
Hegesztő szűrő látómező: 76 ×150 mm:

Szabvány:

EN 175:B; EN 379; EN 166:BT

Tartalom:

G5-02 automata hegesztőmaszk tisztítókendővel és tároló táskával.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek