Automata hegesztőmaszk 3M™ Speedglas™ 100 V BLACK

Cikkszám: 097910 BLACK
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
94 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Típus BLACK
A tartalmazott elemek száma 1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081560 CR2032
Energiaellátás Elemes
Kapcsolási idő világosról sötétre 0,1 ms
Kapcsolási idő világosról sötétre 40 ms - 250 ms
Osztályozás EN 379 szerint 1 / 2 / 2 / 2
Termék fajtája Hegesztőmaszk

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 097910 BLACK
EAN / GTIN 4046719712878
Gyártó száma 7100166705

Leírás

Kivitel:

Automata hegesztőmaszk minden fontos alapfunkcióval. Megbízható védelemhez kiváló ár/érték arány mellet. Kényelmes fejpánttal és könnyen járó racsnis rendszerrel az illeszkedés pontos beállításához. A kivilágosodás késleltetés egyedi meghatározása a Delay funkcióval. Nagyobb ütésállóság EN 175:B szerint. Kompatibilis más személyi védőfelszerelésekkel, mint pl. légzésvédő maszkokkal. Cserélhető előtétüveg. Sötét védelmi fokozatok: 8 - 12. Világos fokozat: 3. 3 V lítium elem (élettartam 1.500 óra). Hegesztő szűrő látómező: 44 × 93 mm.

Felhasználás:

MIG- / MAG-, elektródás- és erősáramú WIG hegesztés

Szabvány:

EN 175:B; EN 379; EN 166:BT