Turboshield Rostély PC-C

Cikkszám: 097887 PC-C
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
176 darabszám azonnal szállítható
  • Lencse anyaga: Polikarbonát
  • Lencse bevonat: Páramentes; Karcálló
  • UV védelem: Standard

Termékadatok

Technikai adatok

Lencse színezése víztiszta
Lencse jelölése 2C-1,2 HON 1 BTA39KN
Lencse anyaga Polikarbonát
Lencse bevonat Páramentes; Karcálló
UV védelem Standard
Termék fajtája Rostély

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 097887 PC-C
EAN / GTIN 7312550317440
Gyártó száma 1031744

Leírás

Kivitel:

Széles látómezős rostélyok jó védelemmel az áll / nyak környékén. Minden rostély UV védelem tanúsítvánnyal rendelkezik és védelmet nyújt a folyadékok és fröccsenő olvadt fémek, valamint közepes ütések ellen extrém hőmérsékletek esetén is (-5 °C – 55 °C).
Víztiszta polikarbonát rostély, páramentes és karcálló

Szabvány:

EN 166

Alkalmazható:

Fej- és sisaktartó 097885 sz. és 097886 sz.