• Utolsó esély! Csak néhány termék áll rendelkezésre, és hamarosan nem fog szerepelni a kínálatunkban.

Védősisak uvex perfexxion BLACK

Cikkszám: 097868 BLACK
Kedvezmény
110,00 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
40 darabszám azonnal szállítható
  • Sisak tulajdonságai: Védelmi tulajdonságok -30 °C-ig; Véd az oldalsó deformációtól

Termékadatok

Technikai adatok

Sisak tulajdonságai Védelmi tulajdonságok -30 °C-ig; Véd az oldalsó deformációtól
Terméknév attribútum M méret
Méret 52 cm - 58 cm
Sisakhéj anyaga ABS
Súly 550 g
Bőségállítás Forgózár
Termék fajtája Védősisak

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 097868 BLACK
EAN / GTIN 4031101816166
Gyártó száma 9720940

Leírás

Kivitel:

A multifunkciós sisak megoldást kínál a napi munka sokféle kihívására. Védelmet nyújt a klasszikus ipari alkalmazási területeken (nem teljesíti a belső függőleges szabad térről, a szellőzésről és az állszíj rögzítéséről szóló szabvány előírásait), valamint olyan tevékenységeknél, melyek megkövetelik a hegymászó sisak és a kerékpáros sisak szabványt. A rövidített ellenző következtében nagyobb a látómező felfelé. Könnyű és strapabíró ABS sisakhéj. A sisak kialakításába elöl és hátul zárható szellőző nyílások vannak integrálva.
  • 6 pontos hevederpánt, állítható magasságú.
  • 30 mm Euro-Slot rögzítő.
  • Szellőző többrétegű hegesztő pánt.
  • Mesh belső háló a kényelmesebb viselet érdekében.
  • Forgózárral.
  • Felhelyezhető ellenzővel.
  • M méret.

Felhasználás:

Ipar, építőipar, mentés, energetikai szektor, E-mobilitás.

Szabvány:

EN 12492, EN 1078.