Ütésvédő sapka First Base 3 Classic SHORT

Cikkszám: 097855 SHORT
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
653 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Festék fekete
Ellenző hossza 55 mm
Méret 52 cm - 65 cm
Termék fajtája Ütésvédő sapka

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 097855 SHORT
EAN / GTIN 4054596715660
Gyártó száma HC24BLK/RP/CLA

Leírás

Kivitel:

A klasszikus, időtálló megjelenésű First Base 3 Classic ütésvédő sapka rugalmas műanyag belső héjjal rendelkezik szellőző perforációval. Mikroszálas lélegző külső anyag a még kényelmesebb viselet érdekében. A sapka oldalsó és felső részén lévő háló maximalizálja a szellőzőképességet. A rugalmas beállító pánt mélyebben van a nyaknál, mint szokásos, ezért garantált a biztonságos elhelyezkedés.

Szabvány:

EN 812