Védősisak uvex pronamic alpine ORANGE

Cikkszám: 097837 ORANGE
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható
  • Sisak tulajdonságai: Védelmi tulajdonságok -30 °C-ig; Véd a folyékony fröccsenő fémtől; Véd az oldalsó deformációtól
  • Bőségállítás: Forgózár

Termékadatok

Technikai adatok

Sisak tulajdonságai Védelmi tulajdonságok -30 °C-ig; Véd a folyékony fröccsenő fémtől; Véd az oldalsó deformációtól
Gyártó jelölése pronamic alpine hi-viz narancssárga
Festék narancssárga
Méret 53 cm - 63 cm
Sisakhéj anyaga ABS
Súly 490 g
Szabvány DIN EN 397; DIN EN 12492
Bőségállítás Forgózár
Termék fajtája Védősisak

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 097837 ORANGE
EAN / GTIN 4031101959900
Gyártó száma 9735230

Leírás

Kivitel:

Ez a sportos multifunkciós sisak összekapcsolja egy ipari védősisak követelményeit egy mászósisak tulajdonságaival. A Pronamic az optimális védelmet (Protection) és a dinamikát (dynamic) jelenti. Kényelmes bőségállítás gumírozott forgótárcsával. Fokozatosan állítsa be a belső részt az optimális illeszkedés érdekében. Nagyméretű szellőzőnyílások a sisak oldalán. Teljes körű rögzítőelemek sisaktartozékokhoz, mint például arcvédelem, védőszemüveg és homloklámpa. Könnyű és strapabíró ABS sisakhéj. Hidegnek ellenáll -30°C-ig.
  • 4 pontos hevederpánt
  • 30 mm Euro-Slot rögzítő
  • PU izzadság felszívó pánt
  • Lehúzott nyakrész
  • Forgózárral

Felhasználás:

Szervizelés, állványépítés, karbantartás, szerelés, magasban végzett és mentési munkák.

Szabvány:

DIN EN 12492

Figyelem:

Az EN 12492 szerinti (9790351 sz.) kétágú állpánt szériatartozék, az EN 397 szerinti (9790021 sz.) állpánt külön tartozékként kapható.