Védősisak CrossGuard WHITE

Cikkszám: 097809 WHITE
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
44 darabszám azonnal szállítható
  • Sisak tulajdonságai: Védelmi tulajdonságok -30 °C-ig

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat CrossGuard
Sisak tulajdonságai Védelmi tulajdonságok -30 °C-ig
Festék WHITE
Méret 53 cm - 61 cm
Sisakhéj anyaga PP
Súly 395 g
Szabvány DIN EN 397
Bőségállítás Forgózár
Termék fajtája Védősisak

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 097809 WHITE
EAN / GTIN 4017765077853
Gyártó száma 9021002278

Leírás

Kivitel:

Könnyű védősisak (395 g) hideg üzemekben és a vegyipar és petrolkémiai ipar területén történő használathoz. A Cross® Guard az MFA-TECH multifunkciós adapterek segítségével szerszám nélkül fel- és leszerelhető a SCHUBERTH tartozékokkal. A kellemes viselet érdekében a Cross® Guard bőrbarát Wellvitex® Z+ izzadság felszívó pánttal van felszerelve. Nagyméretű feliratozható felület logókhoz és jelölésekhez.
  • 6 pontos hevederpánt
  • Forgózárral
  • Állítható szellőztető rendszer

Szabvány:

DIN EN 397