Védősisak Baumeister 80 YELLOW

Cikkszám: 097803 YELLOW
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
105 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Festék YELLOW
Méret 53 cm - 61 cm
Sisakhéj anyaga HDPE
Súly 365 g
Hidegállóság -20-ig °C
Termék fajtája Védősisak

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 097803 YELLOW
EAN / GTIN 4017765037864
Gyártó száma 9249220526

Leírás

Kivitel:

Nagy sűrűségű polietilénből készült klasszikus védősisak nagyméretű védőfelülettel. Kitűnően alkalmas max. -20 °C-os hideg környezetben történő felhasználáshoz. Szabályozható oldalsó szellőzővel.
  • 4 pontos hevederpánt, állítható magasságú
  • 16 mm kettős Slot rögzítő
  • Öko bőr izzadság felszívó pánt
  • Lehúzott nyakrész csapadékelvezetővel
  • Forgózár nélkül

Felhasználás:

Építőipar, magas- és mélyépítés.

Szabvány:

DIN EN 397