Kivitel:
Az Impact In-Ear PRO egy elektronikus füldugó, hangerő- és erősítés szabályozással. Ezek a hangot realisztikusan és hamisítatlanul reprodukálják a
Hear-Through-Funktion funkciónak köszönhetően külön szabályozással. Az erősítés biztonságos maximális szintre korlátozódik, és aktívan leáll, ha a környezeti hangerő meghaladja a 82dB értéket. Ezenkívül az Impact In-Ear PRO
Bluetooth-on keresztül a telefonhoz is csatlakoztatható.
- A Hear-Through hangerő külön 6 fokozatban szabályozható.
- A Bluetooth hangereje külön 15 fokozatban szabályozható.
A 200mAh elem 2 órán belül ismét teljesen feltölthető az USB-C csatlakozón keresztül. Az Impact In-Ear PRO rugalmas és alakítható fülpánttal rendelkezik a kényelmes viselet érdekében. A szilikonból készült többször használható párnák – a hallójárattól függően – három különböző méretben kaphatók.
SNR = 30 dB (H = 28 dB, M = 29 dB, L = 29 dB)
Felhasználás:
Igényes környezetben folytatott kommunikációhoz erős és váltakozó zajterheléssel.
Szabvány:
EN 352-2; EN 352-7; EN 352-9; EN 352-10
Tartalom:
1x Impact in-Ear PRO, 1x szállítódoboz, 1x USB/C típusú töltőkábel, 1x használati utasítás, 2x CSEREKÓDOK KICSI, 2x tartalék PODS SMALL, 2x tartalék PODS LARGE.