Egyszer használatos orvosi maszk T1B

Cikkszám: 097123 T1B
Kedvezmény
4,25 €
Ár beállítása 50 Darab (0,05 € / 1 Darab)
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
19 166 darabszám azonnal szállítható
  • Maszk tulajdonságai: Rugalmas orrpánt
  • Készlet tartalma: 50

Termékadatok

Technikai adatok

Maszk tulajdonságai Rugalmas orrpánt
Készlet tartalma 50
Gyártó jelölése ORVOSI MASZK IR BLUE
Védelmi fokozat I típus
Védettségi osztály I típus
Tartalom 50
Festék kék
Termék fajtája Orvosi maszkok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 097123 T1B
EAN / GTIN 2050002053892

Leírás

Kivitel:

Orvosi arcmaszkok, mely három rétegű vlies szövetből áll: Vlies anyagból készült belső és külső réteg, meltblown anyagból készült középső réteg. Latex és üvegszál mentes. Ezen felül vízálló és jól szellőzik. Méret: 170x95 mm.
  • Integrált, rejtett orrpánt: Magas védelem az arcformához való optimális illeszkedésnek köszönhetően.
  • Rugalmas, puha pántok: Kerek gumiszalagok a kényelmes viselet, valamint a maszk gyors és egyszerű fel- és levétele érdekében.
Baktériumszűrő hatékonysága (BFE) ≥ 95%.

Szabvány:

EN14683:2019, I típus

Tartalom:

50 darab / doboz. Higiénikusan elcsomagolva 10-10 darabonként 5 műanyag tasakban.