Kényelmes hegesztő védőszemüveg uvex futura 5

Cikkszám: 096547 5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
408 darabszám azonnal szállítható
  • Keret tulajdonságai: Párnázott szár; Állítható szárhossz; Állítható szögű szár

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat futura
Lencse jelölése 5 W 1 FTK
Keret jelölése W 166 F CE
Lencse bevonat Karcálló
UV védelem UV400
Keret tulajdonságai Párnázott szár; Állítható szárhossz; Állítható szögű szár
Lencse anyaga Polikarbonát
IR szűrő védelmi fokozat 5
Termék fajtája Hegesztő védőszemüveg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 096547 5
EAN / GTIN 4031101604107
Gyártó száma 9180145

Leírás

Kivitel:

Klasszikus hegesztő védőszemüveg nagyméretű látómezővel. Jól és szorosan illeszkedik a szár többfokozatú dőlés- és hosszbeállításának köszönhetően. Az uvex infradur bevonat következtében mindkét oldal karcálló, mely minimalizálja a hegesztési szikrák ráégését a lencsékre. Infravörös és UV sugárzással szembeni kombinált védelem (vakítás), valamint tökéletes színérzékelés a szürke arcvédő következtében.

Szabvány:

EN 166; EN 169

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok