Kesztyű pár KX-05 KARBON 11

Cikkszám: 094315 11
Kedvezmény
28,32 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Pár -től/tól
    20,40 € 28,32 € / Pár
  • 12 Pár -től/tól
    17,00 € 23,60 € / Pár
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható
  • Mosás: 40 °C színes ruha
  • Kesztyű tulajdonságai: Szilikonmentes; DMF mentes; ütésvédelem; Megerősített hüvelykujj hajlat; tépőzár

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat KX
Tartalom 1
Mosás 40 °C színes ruha
Szárítás szárítás levegőn
Kesztyű tulajdonságai Szilikonmentes; DMF mentes; ütésvédelem; Megerősített hüvelykujj hajlat; tépőzár
EN 388 4111XP
Hordozóanyag Műbőr/ Spandex/ TPR
Felhasználási tartomány Heavy Duty
Hossz 240 mm
Festék fekete / szürke
Kesztyűméret 11
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Felhasználás többször használatos
Védelmi kategória II. kategória
Kesztyű típus Univerzális kesztyűk
Termék fajtája Univerzális kesztyűk

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 094315 11
EAN / GTIN 6942542971766
Gyártó száma KX-05/ SZ.11

Leírás

Kivitel:

Kiegyensúlyozott Impact védőkesztyű nagyon nagy kopásállósággal a tartós kényelem érdekében. A ujjnál és a kézfejnél lévő különböző protektorok további védelmet nyújtanak az ütések vagy becsípések ellen.
  • A párnázott tenyérfelület bélés véd a kéziszerszámok ütéseitől.
  • Spandex és műbőr hordozóanyag a jobb mozgásszabadság és szellőzés érdekében.
  • Tépőzárral a biztonságos elhelyezkedés érdekében.

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.