Kesztyű pár KX-01A SHADOW 11

Cikkszám: 094312 11
Kedvezmény
19,38 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Pár -től/tól
    9,06 € 19,38 € / Pár
  • 12 Pár -től/tól
    7,55 € 16,15 € / Pár
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható
  • Mosás: 40 °C színes ruha
  • Kesztyű tulajdonságai: latexmentes; DMF mentes; Érintőképernyőhöz alkalmas; Megerősített hüvelykujj hajlat

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat KX
Tartalom 1
Mosás 40 °C színes ruha
Szárítás szárítás levegőn
Kesztyű tulajdonságai latexmentes; DMF mentes; Érintőképernyőhöz alkalmas; Megerősített hüvelykujj hajlat
EN 388 2111X
Hordozóanyag Műbőr/Spandex
Bevonat változat Tenyérfelület
Felhasználási tartomány Pontosság
Hossz 240 mm
Festék fekete / szürke
Kesztyűméret 11
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Felhasználás többször használatos
Védelmi kategória II. kategória
Kesztyű típus Univerzális kesztyűk
Termék fajtája Univerzális kesztyűk

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 094312 11
EAN / GTIN 6942542967974
Gyártó száma KX-01A / SZ.11

Leírás

Kivitel:

Különösen szorosan illeszkedő és könnyű, nagyon jól szellőző védőkesztyű. Nagyon kényelmes viselet változatos felhasználási lehetőségekhez a finommechanika területén.
  • Nagyon vékony (0,55 mm) kézzel vart hordozóanyag a pontos mozdulatok érdekében.
  • Jól szellőző wavex-grip szerkezet a tenyérfelületen és az ujjbegyeken a jobb fogás és termék optimális védelme érdekében.
  • Kézfej megerősített Lycra-ból a jobb mozgásszabadság érdekében.
  • Érintőképernyőhöz alkalmas.

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.