ESD kesztyű pár bevonat nélkül 10

Cikkszám: 094221 10
Kedvezmény
1,31 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 12 Pár
  • Rendelési lépések: 12 Pár
érdeklődés szerint
Raktáron
24 745 darabszám azonnal szállítható
  • Kesztyű tulajdonságai: Érintőképernyőhöz alkalmas
  • Kötéstechnológia: 13G
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Termékadatok

Technikai adatok

Kesztyű tulajdonságai Érintőképernyőhöz alkalmas
Kötéstechnológia 13G
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Felhasználás többször használatos
EN 388 013XX
Hordozóanyag Poliészter, karbon
Bevonat változat nincs bevonat
Felhasználási tartomány Pontosság
Festék Világosszürke
Kesztyűméret 10
Védelmi kategória II. kategória
Kesztyű típus Villanyszerelő kesztyűk
Termék fajtája ESD kesztyű

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 094221 10
EAN / GTIN 4062406129989

Leírás

Kivitel:

Különösen finom tapintásérzetű kesztyű elektrosztatikus kisüléssel (ESD) szembeni védelemhez. Jó kézügyességgel a rugalmas hordozóanyagnak köszönhetően. Különösen alkalmas elektronikai alkatrészek és nyomtatott áramkörök, valamint kábelezések és vezetékezések végszereléséhez.
Bevonat nélkül a jó szellőzés és a legjobb tapintási érzet érdekében.

Szabvány:

EN 388; EN ISO 21420
EN 16350

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.
Azok a kesztyűk, melyek védenek az elektrosztatikus kisülésektől, nem szigetelik a kezet az elektromos feszültségtől. Nem alkalmasak feszültség alatt álló vezetékeken végzett munkához vagy áramütés elleni védelemként, csupán a termék védelmét szolgálják.
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
    Kesztyűméret Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz