Szandál, fekete AL 711 PLUS ESD, S1 XB 45

Cikkszám: 092612 45
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
  • Védettségi osztály: S1
  • Ujjvédő orrész anyaga: Alumínium
  • Szabvány: A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat AL 700 Plus ESD
Nem férfi
Védettségi osztály S1
Ujjvédő orrész anyaga Alumínium
Szabvány A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 45
Festék Fekete
Termék fajtája Biztonsági szandál

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 092612 45
EAN / GTIN 4044348480120
Gyártó száma ESD AL 711 PLUS XB 45

Leírás

Kivitel:

ALLROUND biztonsági lábbeli SECURA VARIO® sarokcsillapítással.
  • Szellőző funkciós bélés.
  • Biztonsági fényvisszaverők.
  • Valódi bőr belső talp.
  • Kényelmes ERGO-SOFT ESD lábágy betét.
  • Véd az elektrosztatikus kisüléstől (ESD).

Tépőzáras szandál ultrakönnyű felső anyagból nyílt szerkezetű szövettel kombinálva.

Szabvány:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint.

Figyelem:

Nyitott félcipő AL 711 PLUS ESD, S1 NB széles kivitelben a 092611 sz. alatt található.
Raktári készlet 39 – 48 EU cipőméretekben. 36 – 48 EU méretekben rendelhető.
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
    EU cipő méret Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz