Szandál, fekete/kék VD PRO 1000 SF ESD, S1P NB 44

Cikkszám: 092550 44
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható
  • Védettségi osztály: S1P
  • Ujjvédő orrész anyaga: Alumínium
  • Szakadásállóság: Textil
  • Szabvány: A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Termékadatok

Technikai adatok

Nem férfi
Védettségi osztály S1P
Ujjvédő orrész anyaga Alumínium
Szakadásállóság Textil
Szabvány A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 44
Festék fekete / kék
Termék fajtája Biztonsági szandál

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 092550 44
EAN / GTIN 4044348542903
Gyártó száma VD PRO 1000 SF NB 44

Leírás

Kivitel:

VARIO DYNAMICS® PRO sorozatú biztonsági cipő. VARIO Multiflex® technológia a könnyű cipő érdekében.
  • Felső rész nagyon könnyű mikroszálból.
  • Szellőző funkciós bélés.
  • TPU Athletic ESD járótalp, világoskék.
  • Kényelmes ERGO-SOFT ESD lábágy betét.
  • Véd az elektrosztatikus kisüléstől (ESD).

Szandálok dupla tépőzárral és nagy felületű szellőző szerkezettel.
SF sorozat textil átszúrásvédelemmel. SECURA VARIO® sarokcsillapítás nélkül.

Szabvány:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC
A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint.

Figyelem:

Széles XB kivitel a 092551 sz. alatt.
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
    EU cipő méret Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz