Félcipő, fekete / piros MEAZZA, S1PS FO SR 42

Cikkszám: 092382 42
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
37 darabszám azonnal szállítható
  • Védettségi osztály: S1PS
  • Ujjvédő orrész anyaga: Alumínium
  • Szakadásállóság: Textil
  • Szabvány: A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
  • Tulajdonság: Üzemanyagálló

Termékadatok

Technikai adatok

Nem férfi
Védettségi osztály S1PS
Ujjvédő orrész anyaga Alumínium
Szakadásállóság Textil
Szabvány A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
Tulajdonság Üzemanyagálló
EU cipőméret 42
Termék fajtája Biztonsági félcipő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 092382 42
EAN / GTIN 8023796641433
Gyártó száma 78430-000.W42

Leírás

Kivitel:

MEAZZA biztonsági lábbeli sportos megjelenéssel.
  • Felső rész szellőző Microtech anyagból.
  • 100% poliészter belső bélés, szellőző, antibakteriális, kopásálló.
  • Anatómiai és perforált PU lábágy, ütéselnyelő.
  • Járótalp: PU/TPU.

Szabvány:

EN ISO 20345:2022 S1PS FO SR
A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint.

Figyelem:

Raktári áru a 39 – 46 EU méretekben, a 35 – 48 EU méretekben rendelhető.
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
    EU cipő méret Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz