Szandál, fekete / ezüst Black Eagle Safety 61 Low ESD, S1P 37

Cikkszám: 092288 37
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
  • Védettségi osztály: S1P
  • Ujjvédő orrész anyaga: Kompozitok
  • Szakadásállóság: Textil
  • A talp viselkedése az érintkező hővel szemben (a járótalp olvadáspontja): 200 felett
  • Szabvány: A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Black Eagle Safety
Nem férfi
Védettségi osztály S1P
Ujjvédő orrész anyaga Kompozitok
Szakadásállóság Textil
A talp viselkedése az érintkező hővel szemben (a járótalp olvadáspontja) 200 felett °C
Szabvány A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 37
Termék fajtája Biztonsági szandál

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 092288 37
EAN / GTIN 4044465317842
Gyártó száma 610005 GR. 37

Leírás

Kivitel:

Kényelmes, könnyű és biztonságos munkahelyi lábbeli beltérre ill. nyárra.
  • Mikroszálas felső rész légáteresztő szövethálóból.
  • Praktikus gyorszár a gyors, egyszerű és biztonságos fel- és levételhez.
  • Speciális (mosható) talpbetét az izzadság felszívásához.
  • Csúszásmentes gumi járótalp.
  • PU hab sarokcsillapítás.
  • ESD kivitel.

Szabvány:

EN ISO 20345:2011 S1P HRO HI SRC
A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint.

Figyelem:

Raktári áru a 39 – 46 EU méretekben, a 35 – 51 EU méretekben rendelhető.
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
    EU cipőméret Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz