Magasszárú fűzős cipő, fekete FRANCESCO XXSG black Mid ESD, S3 41

Cikkszám: 092268 41
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
  • Talp tulajdonságai: Rebound talp

Termékadatok

Technikai adatok

Nem férfi
Védettségi osztály S3
Ujjvédő orrész anyaga Acél
Szakadásállóság Textil
Szabvány A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Talp tulajdonságai Rebound talp
Gyártó jelölése 768721-41
EU cipőméret 41
Termék fajtája Biztonsági csizma

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 092268 41
EAN / GTIN 4030839324370
Gyártó száma 768721-41

Leírás

Kivitel:

FRANCESCO ESD biztonsági cipő az ELTEN WELLMAXX termékcsaládtól.
  • Robusztus marhabőr felső rész.
  • Szellőző textil bélés.
  • Zárt, párnázott nyelv.
  • Kiváló lépésbiztonság a Safety-Grip technológiának köszönhetően.
  • BASF Infinergy® talp mag a teljes felületű csillapítás érdekében.
  • PU orrész a felső rész anyagának védelméhez.
  • Fényvisszaverő csíkok a jobb láthatóság érdekében.
  • ESD kivitel.

Szabvány:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok
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
    EU cipőméret Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz