Magasszárú cipő szürke / fekete SENSATION UP Mid ESD, S3 39

Cikkszám: 092261 39
Kedvezmény
89,99 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SENSATION UP
Nem férfi
Védettségi osztály S3
Ujjvédő orrész anyaga Acél
Szakadásállóság Textil
Szabvány A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 39
Festék szürke / fekete
Termék fajtája Csizma

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 092261 39
EAN / GTIN 4030839239612
Gyártó száma 76201-39

Leírás

Kivitel:

Divatos szabadidős megjelenésű SENSATION UP biztonsági cipő.
  • Hidrofobizált felső rész: Farmer hatású textil és nubuk bőr.
  • Szelőző textil bélés, BIOACTIVE a kellemes lábklíma érdekében.
  • Párnázott nyelv.
  • Teljes felületű ESD PRO black talpbetét.
  • TPU/PU UP talp, csúszásgátló.
  • ESD kivitel.

Szabvány:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint.

Tartalom:

Inkluzív extra fekete cipőfűző.
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
    EU cipő méret Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz