Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Magasszárú fűzős cipő, fekete / piros MAVERICK black-red Mid ESD, S3 43

Cikkszám: 092207 43
  • Védettségi osztály: S3
  • Ujjvédő orrész anyaga: Acél
  • Szakadásállóság: Textil
  • Szabvány: A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat MAVERICK
Nem férfi
Védettségi osztály S3
Ujjvédő orrész anyaga Acél
Szakadásállóság Textil
Szabvány A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 43
Termék fajtája Biztonsági csizma

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 092207 43
Gyártó száma 763391-43

Leírás

Kivitel:

Divatos biztonsági lábbeli szabadidős megjelenéssel.
  • Hidrofobizált nubuk bőr felsőrész.
  • Szellőző textil bélés.
  • Párnázott nyelv.
  • Teljes felületű ESD PRO black talpbetét.
  • Bőrmentes kivitel.
  • FUN PU/PU talp.
  • ESD kivitel.

Szabvány:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint.

Tartalom:

Inkluzív extra fekete cipőfűző.

Figyelem:

Raktári áru a 39 – 46 EU méretekben, a 38 – 48 EU méretekben rendelhető.
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
    EU cipőméret Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz