Félcipő, fekete / kék uvex 2 trend, S3 46

Cikkszám: 092155 46
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
  • Védettségi osztály: S3
  • Ujjvédő orrész anyaga: Acél
  • Szakadásállóság: Acél
  • Szabvány: A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat uvex 2
Nem Unisex
Védettségi osztály S3
Ujjvédő orrész anyaga Acél
Szakadásállóság Acél
Szabvány A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 46
Termék fajtája Biztonsági félcipő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 092155 46
EAN / GTIN 4031101769523
Gyártó száma 6934246

Leírás

Kivitel:

Sportos megjelenésű és szélességben jól illeszkedő biztonsági cipő. Bőség 11.
  • Ergonomikus kialakítású járótalp kék duplán tömítő poliuretánból nagyon jó csúszásgátlással.
  • Átszúrást gátló acél közbenső talp.
  • Bicsaklás védelem az innovatív uvex anti-twist sarokrésznek köszönhetően.
  • ESD kivitel (ESD).
  • Fényvisszaverő elemek a jobb láthatóság érdekében.

Teljes barkás bőr felső rész.

Szabvány:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint.
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
    EU cipőméret Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz