• Utolsó esély! Csak néhány termék áll rendelkezésre, és hamarosan nem fog szerepelni a kínálatunkban.

Rövidnadrágok MAGNI 48

Cikkszám: 091944 48
Kedvezmény
160,00 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
  • Anyagösszetétel: 7% elasztán; 93% poliamid
  • Anyagtömeg / szövetsűrűség: 310
  • Mosás: 40 °C színes ruha

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat MAGNI
Speciális szolgáltatás Textilnemesítés
Nem férfi
Anyagösszetétel 7% elasztán; 93% poliamid
Anyagtömeg / szövetsűrűség 310 g/m2
Mosás 40 °C színes ruha
Festék fekete
Konfekcióméret DE 48
Termék fajtája Short

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 091944 48
EAN / GTIN 7040055100860
Gyártó száma 76583_990-48

Leírás

Kivitel:

A MAGNI ruházat sorozat egyesíti a modern designelemeket a magas szintű funkcionalitással. Nehéz munkavégzéshez alkalmas. Különösen hosszú élettartamú az erős igénybevételnek kitett részeken lévő CORDURA® erősítéseknek köszönhetően. A 4 irányú sztreccs anyag nagy rugalmasságot és mozgásszabadságot biztosít.
  • YKK® cipzár a lépésívnél.
  • Farzsebek.
  • Oldalsó zseb YKK® cipzárral, valamint levehető függesztett zsebek.
  • Irattartó zseb cipzárral és vízálló mobiltelefon zseb a felső combon.
  • Colstok zseb dupla aljrésszel CORDURA® anyagból.

Rövidnadrágok praktikus zsebekkel. Tökéletes alkalmas a meleg évszakhoz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Mérettáblázat nadrág/overál

HELLY HANSEN® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a HELLY HANSEN® márkánál

Férfi méret
Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Gyártói adatok Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben Belső lábszárhossz cm-ben
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

Így mérje
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
    Konfekcióméret DE Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz