Hard Shell kabát ADVANCED M

Cikkszám: 091792 M
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható
  • Anyagösszetétel: 87% poliamid; 13% elasztán
  • Anyagtömeg / szövetsűrűség: 200
  • Mosás: 40 °C színes ruha
  • Szabvány: EN 343

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ADVANCED
Nem Unisex
Anyagösszetétel 87% poliamid; 13% elasztán
Anyagtömeg / szövetsűrűség 200 g/m2
Mosás 40 °C színes ruha
Unisex méret M
Szabvány EN 343
Termék fajtája Hardshell kabát

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 091792 M
EAN / GTIN 5711074597253
Gyártó száma 17001-411-4409 M

Leírás

Kivitel:

Modern Hard Shell kabát, amely a négy irányú sztreccs anyagnak köszönhetően különösen rugalmas és optimális mozgásszabadságot biztosít. Az eső és nedvesség elleni maximális védelem ellenére a kabát nagyon kényelmes viseletet jelent. Alacsony súly és jó szellőzés jellemzi. Levehető, bélelt kapucni.
  • Vízálló cipzárral és rejtett időjárástól védő szegéllyel.
  • Mellső és oldalsó zsebek cipzárral.
  • Belső zsebek.
  • Rejtett szegély az ujjaknál.
  • Gumiszalag a kabát szegélyénél.
EN 343 szerint tanúsított.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Mérettáblázat férfi felsőruházat

MASCOT Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a MASCOT márkánál

Normál férfi méret (182 cm - 186 cm magasság)
Rendelési méret Német méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Így mérje
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
    Unisex méret Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz