Kantáros nadrág ACTIVIQ 52

Cikkszám: 091222 52
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható
  • Anyagösszetétel: 35% pamut; 65% poliészter
  • Anyagtömeg / szövetsűrűség: 270
  • Mosás: 60 °C kímélő mosás

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ACTIVIQ
Speciális szolgáltatás Textilnemesítés
Nem férfi
Anyagösszetétel 35% pamut; 65% poliészter
Anyagtömeg / szövetsűrűség 270 g/m2
Mosás 60 °C kímélő mosás
Fehérítés Nem fehéríthető
Vegyi tisztítás Kíméletes tisztítás perklóretilénnel
Szárítás kíméletesen gépben szárítható (alacsony hőmérséklet)
Pántok mérsékelten forró, maximum 150 °C
Festék kék / fekete
UK méret 36R
US méret 40/34
ES méret 46
NL méret 52
Konfekcióméret DE 52
FR méret 46
IT méret 46
Termék fajtája Kantáros nadrág

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 091222 52
EAN / GTIN 4053813278865
Gyártó száma 3250 5365 4699 GR. 52

Leírás

Kivitel:

KÜBLER ACTIVIQ sportos munkaruházat kitűnő illeszkedéssel. Az integrált mozgászónákkal a ruházat minden munkavégzési helyzethez tökéletesen illeszkedik. Dinamikus kontraszt- és fényvisszaverő betétekkel a jobb láthatóság érdekében. A nagyméretű szabad felületek helyet biztosítanak az egyedi megjelenési lehetőségek számára. Az érzékeny anyagok karcolódásának elkerülése érdekében minden zár rejtett. A számos elhelyezett zseb jó tárolási lehetőségeket biztosít szerszámok, colstokok, mobiltelefonok stb. számára.
Kantáros nadrág felhúzott vesevédelemmel és a deréknál sztreccs betétekkel.
  • Rugalmas kantár ütésálló és hőálló műanyag csatokkal.
  • Kantárzseb hajtókával és patentgombbal,
  • valamint tolltartó zsebbel.

A térdrésznél mozgászónákkal a nagyobb rugalmasság érdekében. Különösen robusztus a CORDURA® erősítésű térdpárna zsebeknek és betétekkel védett terheléses pontoknak köszönhetően.
  • Két oldalsó zseb.
  • Két farzseb, a jobb oldali hajtókával és patentgombbal.
  • Colstok zseb.
  • Combzseb hajtókával és patentgombbal, valamint tolltartóval.
  • A lépésívnél cipzárral.

Figyelem:

A Shop-ban megadott méret a DE konfekcióméretnek felel meg. Az országnak megfelelő méretet a mérettáblázatban ill. a műszaki adatoknál találja.
Külön rendelésre további színekben szállítható.
Mérettáblázatot nemzetközi konfekcióméret tükörrel az áttekintő oldalon talál.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Mérettáblázat nadrág/overál

KÜBLER Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a KÜBLER márkánál

Normál férfi méret (182 cm - 186 cm magasság)
Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben Belső lábszárhossz cm-ben Magasság
40 34 42 78-81 69-72 85-87 73 173-177
42 36 44 82-85 73-76 88-91 75 174-178
44 38 46 86-89 77-80 92-94 76 175-179
46 40 48 90-93 81-84 95-97 78 176-180
48 42 50 94-97 85-88 98-101 80 177-181
50 44 52 98-102 89-92 102-104 82 178-182
52 46 54 103-106 93-96 105-107 84 179-183
54 46 54 107-110 97-101 108-110 84 180-184
56 50 58 111-114 102-106 111<-113 85 181-185
58 52 60 115-118 107-111 114-116 85 182-186
60 54 62 119-122 112-116 117-119 86 183-187
62 56 64 123-126 117-121 120-123 86 184-188
64 58 66 127-130 122-126 124-126 87 185-189
66 60 68 131-134 127-131 127-130 87 186-190
Karcsú férfi méretek (170 cm - 174 cm magasság)
Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben Belső lábszárhossz cm-ben Magasság
90 38L 38L 90-93 77-80 95-97 84 182-186
94 40L 40L 94-97 81-84 98-101 86 182-186
98 42L 42L 98-102 85-88 102-104 88 184-188
102 44L 44L 103-106 89-92 105-107 90 187-191
106 46L 46L 105-110 93-97 108-110 90 190-194
110 48L 48L 111-114 98-101 111-113 91 190-194
114 50L 50L 115-118 102-106 114-116 91 193-197
118 52L 52L 119-122 107-112 117-119 92 193-197
Zömök férfi méret (170 cm - 174 cm magasság)
Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben Belső lábszárhossz cm-ben Magasság
24 44C 44C 94-97 89-92 98-101 77 166-171
25 46C 46C 98-102 93-96 102-104 79 168-173
26 40C 40C 103-106 97-101 105-107 81 172-174
27 40C 40C 105-110 102-106 108-110 81 174-176
28 40C 40C 111-114 107-111 111-113 82 175-177
29 40C 40C 115-118 112-116 114-116 82 176-178
30 40C 40C 119-122 117-121 117-119 83 177-179
31 40C 40C 123-126 122-126 120-123 83 178-180
32 40C 40C 127-130 127-131 124-126 84 179-181
33 40C 40C 131-134 132-136 127-130 84 180-182

Így mérje
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
    Konfekcióméret DE Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz