Férfi ing COTTON TEC® L

Cikkszám: 090299 L
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
31 darabszám azonnal szállítható
  • Anyagösszetétel: 50% pamut; 50% poliészter
  • Anyagtömeg / szövetsűrűség: 185
  • Ruházat, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Mosás: 40 °C színes ruha

Termékadatok

Technikai adatok

Nem Unisex
Anyagösszetétel 50% pamut; 50% poliészter
Anyagtömeg / szövetsűrűség 185 g/m2
Ruházat, standard Oeko-Tex Standard 100
Mosás 40 °C színes ruha
Festék sötétkék
Termék fajtája Ing

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 090299 L
EAN / GTIN 4045981187957
Gyártó száma 0137034006

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű és kényelmes HAKRO COTTON TEC® ing ill. blúz. Finom pamut Jersey külső felület. A hálós belső oldal TRIACTIVE® funkciós szálból készült. 4 lyukú gombok, a kereszt fölé varrva, az extra szilárd tartás érdekében. Szabályozza a hőmérsékletet és lélegzik. Előkezelés következtében nem megy össze.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Mérettáblázat férfi felsőruházat

HAKRO Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a HAKRO márkánál

Férfi felsőruházat póló
Rendelési méret Német méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség Törzshossz
XS 46 40 48 104 68
S 48-50 42-44 50-52 108 70
M 52 46 54 112 73
L 54-56 48-50 56-58 116 76
XL 58 52 60 120 79
2XL 60-62 54-56 62-64 124 81
3XL 64 58 66 132 82
4XL 66-68 60-62 68-70 136 83
5XL 70 64 72 140 84
6XL 72-74 66-68 74-76 144 85
Férfi felsőruházat galléros póló
Rendelési méret Német méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség Törzshossz
XS 46 40 48 96 67
S 48-50 42-44 50-52 104 70
M 52 46 54 112 73
L 54-56 48-50 56-58 120 76
XL 58 52 60 120 79
2XL 60-62 54-56 62-64 136 81
3XL 64 58 66 144 82
4XL 66-68 60-62 68-70 152 83
5XL 70 64 72 160 84
6XL 72-74 66-68 74-76 168 85
Férfi felsőruházat / Pulóverek / Melegítő felsők / Dzseki
Rendelési méret Német méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség Törzshossz
XS 46 40 48 104 69
S 48-50 42-44 50-52 110 71
M 52 46 54 116 73
L 54-56 48-50 56-58 122 75
XL 58 52 60 128 77
2XL 60-62 54-56 62-64 136 78
3XL 64 58 66 140 79
4XL 66-68 60-62 68-70 146 80
5XL 70 64 72 152 81
6XL 72-74 66-68 74-76 158 82
Férfi felsőruházat ing
Rendelési méret Német méret FR/ES méret Olasz méret Nyakbőség Mellbőség Törzshossz
XS 46 40 48 35/36 102 76
S 48-50 42-44 50-52 37/38 110 78
M 52 46 54 39/40 116 80
L 54-56 48-50 56-58 41/42 126 82
XL 58 52 60 43/44 134 84
2XL 60-62 54-56 62-64 45/46 140 86
3XL 64 58 66 47/48 148 88
4XL 66-68 60-62 68-70 49/50 154 90
5XL 70 64 72 51/52 160 92
6XL 72-74 66-68 74-76 53/54 166 92

Így mérje
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
    Unisex méret Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz