Kivitel:
A WypAll® X70 kínálat kifejezetten könnyű és közepes nehézségű törlési feladatokhoz készült, elsősorban ott, ahol döntő a nedvszívó képesség. A WypAll® törlőkendők háromszor gyorsabban szívják fel az olajat és a vizet, mint a mosott törlőkendők. A WypAll® X70 még nedves állapotban is szakadásálló marad, és megtartja alakját. A nedvszívó képesség területén piacvezetőként a WypAll® abban szeretné támogatni Önt, hogy növelje termelékenységét és hatékonyságát – és emellett a WypAll® segítségével csökkentse a hulladékokat azáltal, hogy egy olyan tiszta és többször használható tisztítókendőt kínálunk Önnek, amely teljesítményében bármikor megbízhat. A Hydroknit™ technológiának köszönhetően a WypAll® tisztítókendők könnyűek és gyors felszívást tesznek lehetővé – a kevesebb maradvány és a sokoldalú tisztítás érdekében számos feladatban, így a felületek újra gyorsan használatra készek. Ideálisan használható tisztítókendőként. Nagy teljesítményű törlőkendő tekercsben szállítjuk – mobil tekercsadagolóval együtt történő használata esetén mindig elegendő mennyiséggel rendelkezik.