Nedves ipari törlőkendők 1

Cikkszám: 089197 1
(0,26 € / 1 Abrisse)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
817 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Kendők száma 80
Szélesség 200 mm
Hossz 220 mm
Hozzávaló tartó/adagoló adagolóedény
Termék fajtája Nedves tisztítókendő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 089197 1
EAN / GTIN 5060149064313
Gyártó száma DGPCL80U

Leírás

Kivitel:

Speciális kendők széles választéka törléshez és tisztításhoz. Minden kendő egy speciális feladathoz készült. A hozzávaló higiénikus adagolóval egy hatékony rendszer áll össze.
Ipar törlőkendő fém felületekhez, kétoldalú mikrogyöngy oldallal a szennyeződés irányításához és puha oldal a letörléshez. Enyhén szöszölő, bőrbarát - megfelel az EC 1223/2009 kozmetikai irányelvnek, kíméli a felületeket, jó nedvszívó képességű.

Felhasználás:

Tömítőanyagokhoz, olajokhoz, ragasztókhoz, szennyeződésekhez, tintához, vízben oldódó festékekhez. Érdes felületeken is. Tökéletes a szerszámok, munkavégzési felületek és a kezek tisztításához.