Belső mikrométer mérőcsőrrel, keményfém mérőfelületekkel 25- 50 mm

Cikkszám: 0885502
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0885502
EAN / GTIN 4029713225032
Gyártó száma 0885502
L-szám L40510 724

Leírás

Kivitel:

  • Gyári szabvány
  • Olvasás: 0,01 mm
  • Az olvasórészek és a test szatén krómozott kivitelben készülnek
  • Racsnis ütköző
  • Keményfém mérőfelületek
  • Hengeres keményfém végű mérőfelületek

Leírás:

Belső mikrométer mérőorsókkal. Leolvasó alkatrészek és a test matt krómozott, 0,01 mm-es leolvasás. A mérőfelületek keményfémmel vannak ellátva. A mérőerőt egy tapintású racsni vezérli. Gyűrűk nélkül szállítjuk. Csomagolás: Fa tok

Jellemző:

  • Olvasás: 0,01 mm
  • Mérési tartomány (mm): 25 - 50
  • Orsó osztása_mm: 0,5 mm

Szabvány:

DIN 863-4