Illesztett kötés 6GP48 50 ml

Cikkszám: 088070 50
Kedvezmény
33,10 €
(46,00 € / 100 Millilitre)
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
91 darabszám azonnal szállítható
  • Fenntarthatóság: GARANT GreenPlus

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Kémiai alap Metakrilátok
Dinamikus viszkozitás 400 mPas - 700 mPas
Sűrűség 1,1 g/cm3
Alak folyékony
Lobbanáspont 100 °C
Felhasználási hőmérséklet tartomány -55 °C - 180 °C
Száradás 5 min - 15 min
Üzemi szilárdság 3 óra - 6 óra
Tulajdonság Fluoreszkál UV fény alatt; Gyorsan szárad
Fenntarthatóság GARANT GreenPlus
Alkalmas anyagok Fém
Felhasználási tartomány Illesztett kötés; Menettömítés
Max. M menetmérethez M20
Maximális hézagméret 0,2 mm
Szilárdsági osztály Nagyszilárdságú
Legkisebb leszakadási nyomaték 40 Nm
Festék zöld
Űrtartalom 50 ml
Tárolási hőmérséklet 5 °C - 23 °C
Szavatosság a gyártás dátumától számítva 24 monat
Sorozat GreenPlus
Termék fajtája Illesztő termék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 088070 50
EAN / GTIN 4062406423599

Leírás

Kivitel:

Az illesztéses gyártástechnológiánál kettő vagy több alkatrész alakzáró kapcsolódása jön létre. Ragasztó használatakor a teljes illesztett felület a fix kötést szolgálja. Nagy erőátvitel és dinamikus terhelések válnak lehetővé (nagy nyírószilárdság).
6GP48 típus. Gyorsan száradó, hőálló termék hengeres illesztett kötések rögzítéséhez. Hengeres perselyek rögzítéshez motorblokkokban. Csapágyak rögzítéséhez is alkalmas kemencékben.

Figyelem:

A megmunkálandó anyagot először tisztítsa meg a 088004 sz. jelölésmentes tisztítószerrel.