Van alternatíva erre a termékre

Profi laposecset oldószer tartalmú anyagokhoz 40 mm

Cikkszám: 087010 40
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    6,84 € / Darab
  • 12 Darab -től/tól
    5,70 € / Darab
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Méret collban 1.1/2 coll
Ecset szélessége 40 mm
Sörte anyaga tiszta fekete kínai kefeszálak
Nyél anyaga lakkozatlan fa nyél
Végek 90 %
Ecset bekötése Fémlemez szorítópánt
Munka felhasználási terület nagyon finom lakkozási eredményekhez
Termék fajtája Laposecset

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 087010 40
EAN / GTIN 4046031006143
Gyártó száma 251040-329

Leírás

Kivitel:

Tiszta fekete kínai kefeszálak, 90%-os kinyúlás, festetlen fa nyél.
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
    Szélesség (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz