Végtelenített körheveder, narancs, 10000 kg 1 m

Cikkszám: 086285 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Kerülethossz 2 m
Hasznos hossz 1 m
Heveder szélesség 91 mm
Szimpla terhelés közvetlenül WLL 10 000 kg
Szimpla terhelés átfűzve WLL 8 000 kg
Dupla terhelés WLL max. 7° 20 000 kg
Dupla terhelés WLL 7°− 45° 14 000 kg
Dupla terhelés WLL 45°− 60° 10 000 kg
Termék fajtája Végtelenített körheveder

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 086285 1
EAN / GTIN 2050001735904
Gyártó száma TE100010

Leírás

Kivitel:

Rendkívül ellenállóképes végtelenített körhevederek (EN 1492-2), varrás nélküli kopásálló köpennyel.

Felhasználás:

Szerkezeti elemek emelésére és mozgatására.

Figyelem:

Szállítás külön rendelésre az alábbi terhelhetőségig: 150 t (poliészter), 180 t (dyneema).
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
    Hasznos hossz (m) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz