Hengerzár, standard minőség egyedi kulcs 30 mm

Cikkszám: 085860 30
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 045 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Ház ⌀ 30 mm
Kengyel ⌀ 5 mm
Ház anyaga Sárgaréz
Szár anyaga Acél
Zárás egyedi kulcs
Zárberendezéshez alkalmas nem
Hozzávaló betétek nem
Edzett kengyel igen
Zárak száma 1
Kulcsok száma 2
Termék fajtája Lakat

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 085860 30
EAN / GTIN 4003482030004
Gyártó száma 222/30

Leírás

Kivitel:

Masszív sárgaréz test edzett acélkengyellel.

Funkció:

Az egyedi kulcs azt jelenti, hogy a kulcs csak egy zárat ill. hengerzárat nyit és zár és egyedi gyártású.

Tartalom:

Lakat két kulccsal