Nedvszívó vlies tekercs, 0,8×40 m OIL

Cikkszám: 084378 OIL
(7,04 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
42 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Festék kék
Maximális nedvszívó képesség 162 l
Felhasználási terület OIL
Tartalom db/karton 1
Termék fajtája Nedvszívó vlies

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 084378 OIL
EAN / GTIN 2050001710642
Gyártó száma BR211

Leírás

Kivitel:

Olaj- és vegyszermegkötő vlies rendkívül nagy nedvszívó kapacitással (saját súlyának akár 20-szorosa), ezáltal nagyon csekélyek az ártalmatlanítási költségek a jelentősen csökkenő hulladékmennyiségnek köszönhetően. A nedvszívó vliesek 100 %-ban polipropilénből készültek és szinte minden vegyszerhez alkalmasak. Jelentősen növekszik az üzem biztonsága és tisztasága, sem folyadékok, sem granulátumok nem borítják a padlót. Színkód rendszer szolgál a felhasználási terület szerinti kiválasztásra. OIL méretű termékekkel olaj szívható fel (pl. olaj és víz szétválasztásához, vagy kültéren való felhasználáshoz). UNI méretű termékekkel minden folyadék felszívható (pl. olaj, víz, vegyszerek).
Tekercsáru, 50 cm-ként perforálással.
A kendők és a tekercsek szakadásálló, erősített és kétrétegű szerkezettel rendelkeznek nagy igénybevételű felhasználáshoz. Padlón történő felhasználáshoz is alkalmas. Nem szöszöl.