Nagy teljesítményű vágóolaj, klórmentes Alpha 93 0,3 l

Cikkszám: 084210 0,3
(48,63 € / 1 Litre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
112 darabszám azonnal szállítható
  • Veszélyes anyag jelölés: GHS02: Láng

Termékadatok

Technikai adatok

Kivitel spray-palack
Szórófej Standard
Tartalom 0,3 l
Szín világos sárga
Forráspont -44 °C
Öngyulladási hőmérséklet 365 °C
Tárolási hőmérséklet 15 °C - 35 °C
Veszélyes anyag jelölés GHS02: Láng
Termék fajtája Vágóolaj / csiszolóolaj

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 084210 0,3
EAN / GTIN 2050000966040
Gyártó száma 3108421300

Leírás

Kivitel:

Vágóolaj a legmagasabb igények kielégítésére. Normál, ásványi vágóolajjal történő keverés nem ajánlott (vízben oldódó olajjal nem).
Felhordás kenőecsettel, szórópalackkal, permetező palackkal vagy kenőkészülékkel.

Előny:

Megnöveli a szerszám élettartamot, a vágási teljesítményt és javítja a felületminőséget. Klórmentes − nem keletkeznek káros gőzök, környezetbarát.

Felhasználás:

Univerzálisan alkalmas forgácsoláshoz (maráshoz, esztergáláshoz, fúráshoz, menetvágáshoz, dörzsárazáshoz, üregeléshez, fűrészeléshez), valamint formázáshoz. Feltétlenül szükséges nehezen forgácsolható alapanyagok pl. rozsdamentes és hőálló acélok, nikkelötvözetek, titán és hasonlók megmunkálásánál. Ideális színesfémekhez.
Minimális mennyiségű kenéshez is, mivel ásványolajmentes.