Precíziós ragasztószalag készlet 18X50

Cikkszám: 083772 18X50
Ár beállítása 12 Darab (0,11 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
718 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Ragasztószalag fajtája egyoldalas
Ragasztó massza akrilát
Ragasztóerő acélon 0,11 N/mm
Tágulási képesség 4 %
Szakítószilárdság 3,8 N/mm
Különlegesség UV-álló; kézzel téphető; Éles színváltás
Felhasználás Kötegelés; Fixálás; Maszkolás; Leragasztás
Hőálló max. 100 °C
Béléssel nem
Tárolási hőmérséklet 20 °C
Tárolási levegő páratartalom 50 %
Eltarthatóság 12 monat
Festék narancssárga
Hossz 50 m
Szélesség 18 mm
Vastagság 0,08 mm
Ragasztószalagok száma 12
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 083772 18X50
EAN / GTIN 4062406242336

Leírás

Kivitel:

Univerzálisan használható ragasztószalagok számos felhasználási területre, mint pl. javítás, védelem, leragasztás és csomagolás.
Színek éles elválasztásához sima és enyhén érdes felületeken, UV-álló.
  • Vékony standard fedőszalag speciális (Washi) papírból színhatárok elválasztásához sima és enyhén érdes felületeken.
  • Jól tapad és szakadásálló.
  • A felhasználási idő beltérben akár 3 hónap és kültéren akár 4 hét.

Ajánlás:

Ragasztás előtt ellenőrizze a felület alkalmasságát.