Padló jelölőszalag extra erős GREEN

Cikkszám: 083639 GREEN
(3,52 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 971
Ragasztószalag fajtája egyoldalú
Hordozóanyag Vinil
Ragasztó massza Gumi-gyanta
Ragasztóerő acélon 0,4 N/mm
Tágulási képesség 247 %
Szakítószilárdság 12,31 N/mm
Béléssel igen
Tárolási hőmérséklet 15 °C - 25 °C
Tárolási levegő páratartalom 40 % - 65 %
Szavatosság a gyártás dátumától számítva 12 monat
Festék zöld
Hossz 33 m
Szélesség 50 mm
Vastagság 0,43 mm
Termék fajtája Padló jelölőszalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 083639 GREEN
EAN / GTIN 638060143452
Gyártó száma 7100167106

Leírás

Kivitel:

A 3M™ szín- és padlójelölő szalagok optimálisan alkalmasak az épület karbantartás területén történő használathoz és létesítmények biztonságának javításához. A színes PVC ragasztószalagok speciális szerkezete elviseli a karcolásokat, a kopást, az időjárást, valamint a legtöbb vegyszert. Egyszerűen használható, nagyon jól illeszkedik egyenetlen felületeken is.
A 3M™ 971 egy nagyon strapabíró ragasztószalag és kifejezetten olyan területen történő használathoz készült, ahol a legkeményebb igénybevételnek van kitéve. Még állandó targonca forgalomnak és gyakori raklap elcsúsztatásnak kitette felületeken is jól látható jelöléseket hagy. Olyan esetekben, ahol a folyamatok gyakori módosítása szükséges, csere esetén gyorsan tisztán ismét eltávolítható.

Figyelem:

A 3M™ termékek megadott eltarthatósága a tárolási előírások betartása esetén érvényes.
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
    Szín Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz