Szövet ragasztószalag 50X50

Cikkszám: 083606 50X50
(0,44 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
766 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 4621
Ragasztószalag fajtája egyoldalú
Hordozóanyag Szövet
Szövet finomsága 100 mesh anyag
Ragasztó massza akrilát
Ragasztóerő acélon 34 N/mm
Tágulási képesség 22 %
Szakítószilárdság 540 N/mm
Hőálló max. 95 °C
Béléssel nem
Tárolási hőmérséklet 15 °C - 25 °C
Tárolási levegő páratartalom 50 % - 70 %
Festék világoszöld
Hossz 50 m
Szélesség 50 mm
Vastagság 0,13 mm
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 083606 50X50
EAN / GTIN 4042448529732
Gyártó száma 04621-00004-00

Leírás

Kivitel:

A tesa® 4621 egy univerzális szövet ragasztószalag, mely alkalmas kültéri használathoz. Kézzel könnyen betéphető hosszanti- és keresztirányban. Ezen kívül lágyan letekerhető a ragasztószalagok feltekeredése nélkül, vízálló és UV álló és akár 8 hétig maradványok nélkül eltávolítható.
A neon színű tesa® 4671 szövetszalaggal a különböző feladatokat biztonságosan és megbízhatóan teljesíti - különösen különböző elemek jelölésekor és a rendezvények területén!
A tesa® 4671 szövetszalag fluoreszkáló neon színekben kapható és a szakemberek gyakran különböző elemek látható jelöléséhez vagy rendezvényeken használják. Alkalmas sokoldalú felhasználáshoz, mint jelölés, rögzítés vagy kötegelés. A tesa® 4671 kényelmesen téphető kézzel, egyszerűen feliratozható, nem tükröződik és alakítható. Az akril bevonatú szövet és a természetes kaucsuk ragasztómassza kombinációja nagy kopásállóságot biztosít. A szövetszalag maradványok nélkül eltávolítható és a következő színekben kapható: neonzöld, neonsárga, neon narancssárga és neon pink.

Figyelem:

A tesa® termékek megadott eltarthatósága a tárolási előírások betartása esetén érvényes.