Magas hőmérsékletű kerámia paszta 30 g

Cikkszám: 083066 30
(29,60 € / 100 Gram)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    8,88 € / Darab
    (29,60 € / 100 Gram)
  • 12 Darab -től/tól
    7,40 € / Darab
    (24,67 € / 100 Gram)
érdeklődés szerint
Raktáron
708 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Kivitel Tubus
Tartalom 0,03 l
Szín fehér
Alak paszta
Oldhatóság vízben oldódik
Oxidáló tulajdonságok nem
Felhasználási hőmérséklet tartomány -30 °C - 1 400 °C
Termék fajtája Kerámiapaszta / rézpaszta

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 083066 30
EAN / GTIN 2050001660817
Gyártó száma WS 600 030

Leírás

Kivitel:

A paszta megakadályozza a ráégését, a berágódást és a korróziót. Kifejezetten hőnek, nagy nyomásnak, vagy korrózióveszélyes környezetnek kitett alkatrészekhez és csavarokhoz.
Magas hőmérsékletnek ellenálló kerámia paszta, − 30 °C és 1400 °C közötti működési tartománnyal. Nem illékony, nagyon jó leválasztási jellemzők, emulziónak ellenáll.