Védőolaj 3-36 500 ml

Cikkszám: 083025 500
(34,30 € / 1 Litre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
263 darabszám azonnal szállítható
  • Veszélyes anyag jelölés: GHS02: Láng

Termékadatok

Technikai adatok

Kivitel Szórópalack
Szórófej Standard
Tartalom 0,5 l
Szín kék-zöld
Forráspont 190 °C - 250 °C
Lobbanáspont 78 °C
Oldhatóság vízben emulgeálható
Dinamikus viszkozitás 3,9 mPas
Tárolási hőmérséklet 15 °C - 50 °C
Veszélyes anyag jelölés GHS02: Láng
Termék fajtája Rendszertisztító / tisztító olaj

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 083025 500
EAN / GTIN 5412386006319
Gyártó száma 10110-AU

Leírás

Kivitel:

Tisztító- és védőolaj fém felületekhez. Eltávolítja a szennyeződéseket maradványait, nedvesség kiszorító hatású és vékony védőréteget képez. Egyenletesen csillogó felületet hoz létre. Szilikontól, gyantától és savaktól mentes. NSF® H2 élelmiszer engedély.

Figyelem:

Flakon tartalma 500 ml (+ 25 %).
Nem minden országba szállítható. Expressz szállítás nem lehetséges. Alacsony hajtógáz tartalmú, ezáltal nagyon magas, kb. 95% hatóanyag tartalmú termékek. Így maximális teljesítmény érhető el.