Menetbetét készlet, 100 darabos M5

Cikkszám: 082818 M5
Ár beállítása 100 Darab (0,53 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Menetfajta M5
Menetmélység max. 1,5×D
Menetemelkedés 0,8
Készlet tartalma 100
Termék fajtája Menetbetét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 082818 M5
EAN / GTIN 4250361212055
Gyártó száma 41300050075/11

Leírás

Kivitel:

Metrikus menetbetétek rozsdamentes, rugószerűen kialakított nemesacél huzalból. Szabadon átfutó menetek, a menesztőcsapot a behajtás után a bemélyedésnél kell leválasztani (előírt törési pont). Optimális alak újszerű bevezető résszel, mely lehetővé teszi a betét csavarokhoz hasonló behelyezését és becsavarását.
Nagyszilárdságú, szabadon átfutó HELICOIL®plus menetbetétek nagy kopásállóságú, csekély menetsúrlódással nemesacélból szűk tűrésekkel, nagyon jó felületminőségekkel, valamint korrózió- és hőálló tulajdonságokkal. A rugalmas kialakítás egyenletes teher és feszültségelosztást tesz lehetővé, melynek köszönhetően tartós és kiváló minőségű csavarkötések hozhatók létre minden üzemi terheléshez (statikus, dinamikus), ideális erőátvitel mellett. Egyszerű, gyors szerelés, idomszer szerinti, mindkét oldalról használható belső menet jön létre.

Felhasználás:

Sérült vagy elhasználódott menetek gazdaságos javításához és szerkezeti elemként csekély nyírószilárdságú anyagok menetpáncélozásához (pl. alumínium, alumínium-magnézium ötvözetek).

Figyelem:

Önbiztosító betétek és más méretek külön rendelésre szállíthatók.
  • Megfelelő dugós idomszereket a menetek ellenőrzéséhez a 486000 sz.-tól talál.
  • Önbiztosító betétek, más méretek és UNC / UNF menetbetétek külön ajánlatkérésre szállíthatók.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    Menetfajta / -méret Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz