LED-es rúdlámpa akkuval 240 mm

Cikkszám: 081571 240
Új termék
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
396 darabszám azonnal szállítható
  • IP védettségi osztály: IP 30

Termékadatok

Technikai adatok

IP védettségi osztály IP 30
Fényáram 200 lm
Fényáram 2 fokozat 100 lm
Világítási idő 2,5 óra
Világítási időtartam 2. fokozat 5 óra
Energiaellátás Akkus
Égő LED modul
A tartalmazott akkumulátorok száma 1
Akkumulátor típus Lítium-ion
Teljes hossz 240 mm
Súly 100 g
Termék fajtája Zseblámpa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 081571 240
EAN / GTIN 5708997356104
Gyártó száma 03.5610

Leírás

Kivitel:

Összecsukható 3-in-1 lámpa extrém karcsú és kompakt designnal. Lehetővé teszi nehezen hozzáférhető helyek vizsgálatát és megvilágítását. Teljesen zsebméretre összecsukva a lámpa hagyományos kézi lámpaként funkcionál. Kiegészítő spotlámpa és két fényerő fokozat (50 vagy 100%). Erős, beépített mágnes és akasztók.

Funkció:

IP30: Védett > 2,5 mm idegen testek behatolása ellen, azonban szerszámoktól és drótoktól távol kell tartani, ezen kívül víz ellen nem védett.

Tartalom:

Tápegység nélkül. Egy töltőkábel a készülék tartozéka.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek