UV munkalámpa akkuval UV-LIGHT

Cikkszám: 081525 UV-LIGHT
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
29 darabszám azonnal szállítható
  • IP védettségi osztály: IP 30

Termékadatok

Technikai adatok

IP védettségi osztály IP 30
ATEX zóna Nincs
Világítási idő 1,5 óra
Energiaellátás Akkus
Az UV sugárzás hullámhossza 390 nm
A tartalmazott akkumulátorok száma 1
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor kapacitás 2,6 Ah
Akkumulátor-feszültség 3,7 V
Teljes hossz 190 mm
Termék fajtája Munkalámpa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 081525 UV-LIGHT
EAN / GTIN 5708997358016
Gyártó száma 03.5801

Leírás

Kivitel:

UV CURING. LED-es speciális lámpák gyors szilárduláshoz UV-re keményedő alapozók, tömítőmasszák felhasználása és lakkozási munkák végzése, valamint ragasztók esetén.
Rugalmas akkus LED-es kézi lámpa kis és közepes méretű felületek UV fénnyel történő szilárdításához. Felület szilárdítási Ø 10 cm. Töltőállomás, Li-Ion akku (2,6 Ah).

Funkció:

IP30: Védett ⌀ > 2,5 mm idegen testek behatolása ellen, azonban szerszámoktól és drótoktól távol kell tartani, ezen kívül víz ellen nem védett.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok