LED-es multifunkciós lámpa cserélhető adapterekkel WF4

Cikkszám: 081459 WF4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
62 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Fényáram 280 lm
Fényáram 2 fokozat 140 lm
Világítási idő 2,5 óra
Világítási időtartam 2. fokozat 5,5 óra
Akkumulátor típus Lítium-ion
Teljes hossz 240 mm
Fej ⌀ 35 mm
Termék fajtája Zseblámpa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 081459 WF4
EAN / GTIN 4058205019637
Gyártó száma 502136

Leírás

Kivitel:

Innovatív LED-es „Workers Friend” 4-in-1 multifunkciós lámpa eloxált alumíniumból erős mágneses talppal és gyorscsere rendszerrel. Az újratölthető alapegység mellett a következő cserélhető adapterek állnak rendelkezésre szinte minden felhasználási esethez:
  • Zseblámpa adatper, fókuszálható.
  • Szerelő lámpa, 11,5 cm hosszú, extrém karcsú és 180°-ban elforgatható.
  • Hattyúnyakú lámpa, 32 cm hosszú és 7 mm átmérőjű.
  • Vizsgálólámpa, csupán 4,3 mm átmérőjű.