Ceruzalámpa W2R-WORK

Cikkszám: 081227 W2R-WORK
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
56 darabszám azonnal szállítható
  • IP védettségi osztály: IP 54

Termékadatok

Technikai adatok

IP védettségi osztály IP 54
ATEX zóna nincs
Gyártó jelölése W2R Work
Fényáram 60 lm - 220 lm
Világítási idő 1,5 óra - 7 óra
Energiaellátás Akkus
Égő LED modul
CRI érték 70
Színhőmérséklet 6 000 K - 7 500 K
A tartalmazott akkumulátorok száma 1
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor kapacitás 0,63 Ah
Akkumulátor-feszültség 3,7 V
Teljes hossz 176 mm
Teljes szélesség 17 mm
Súly 61 g
Termék fajtája Munkalámpa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 081227 W2R-WORK
EAN / GTIN 4058205032063
Gyártó száma 502809

Leírás

Kivitel:

Precíz lámpa, amely mindig kéznél van: A Ledlenser W2R WORK egy feltölthető ceruza- és vizsgálólámpa kisiparosok, építőipari dolgozók és mindenki számára, akik értékelik a mellényzseb méretű megbízható fényt. A jól bevált Ledlenser fényminőség pontos megvilágítást biztosít – akár széles területen szórt fénnyel, akár pontszerűen a lámpafejen lévő spot-LED-del. A W2R Work egyszerűen csiptetővel rögzíthető a mellső zsebre. Az erős akkumulátor USB-C-n keresztül egyszerűen és gyorsan feltölthető. További okos jellemzői közé tartozik a jó fogást biztosító, érdesített felület, a praktikus szállítási védelem és az alacsony akkumulátor töltöttségre figyelmeztető funkció.
  • Kompakt vizsgálólámpa két fényforrással a széles felületű (szórt) vagy a pontszerű (spot) megvilágításhoz.
  • Homogén prémium fényszórás a pontos és egyenletes megvilágításért.
  • Robusztus műanyag ház jó fogású felületszerkezettel és praktikus csiptetővel.
  • Hatékony Li-ion akkumulátor, egyszerűen feltölthető USB-C-n keresztül töltöttségi szint kijelző, az akkucsere a Ledlenser szerviz által lehetséges.
  • A szállítási védelem megakadályozza a véletlen bekapcsolást.

Funkció:

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.